※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ロールタップ
転造タップ TINコート(メートル細目ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17009216
品番
S2166305-M8X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-9488
材質
HSS-E
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8
ねじ長さ(mm)
6
精度
6HX
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.2