※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬面取りエンドミル 60°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端径(mm)1.5 トラスコ品番417-1580 注文コード17027328 品番MC500-10.0W4L-WJ30TF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は先端径・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番417-1580 刃数4 先端径(mm)1.5 コーティングTiAlN 大端径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする