※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬面取りエンドミル 90°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端径(mm)1 トラスコ品番417-3186 注文コード17027337 品番MC501-06.0A4L-WJ30TF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は先端径・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番417-3186 刃数4 先端径(mm)1 コーティングTiAlN 大端径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする