カーメイト
カーメイトの カーアクセサリー
カーメイトの 車用キーホルダー/キーカバー
キーカバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
トヨタD
色
カーボン調
注文コード
17034937
品番
DZ255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途
キーカバー
色
カーボン調
質量(g)
13
タイプ
トヨタD
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×45×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はリモコンキーの傷・破損を完全に防ぐものではありません
※本製品に防水機能はありません
※リモコンキーの電池が消耗していると、ドアのロック/アンロックができなたかったりエンジンがかからない場合があります。その場合は、本製品からリモコンキーを取外し、車の取扱説明書に従って操作してください。