カーメイト
キーカバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
カーボン調&ブラックメッキ
カーボン調&ブラックメッキ
カーボン調
タイプ
ホンダC
トヨタC
トヨタD
ホンダC
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17034955
品番
DZ257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途
キーカバー
色
カーボン調&ブラックメッキ
質量(g)
13
タイプ
ホンダC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×40×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はリモコンキーの傷・破損を完全に防ぐものではありません
※本製品に防水機能はありません
※リモコンキーの電池が消耗していると、ドアのロック/アンロックができなたかったりエンジンがかからない場合があります。その場合は、本製品からリモコンキーを取外し、車の取扱説明書に従って操作してください。