カーメイト
カーメイトの カーアクセサリー
カーメイトの ミラー/車内照明機器
カーメイトの ルームミラー
3000Rミラーカーボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
クローム鏡
注文コード
17034998
品番
DZ260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるカーボン調シートを使用
自然な視界を確保する曲率半径(3000R)を採用
自然な距離感とワイドな視界
ミラー形状
曲面鏡
用途
ルームミラー
性能
眩しさをカットするクローム鏡
幅(mm)
235(ミラー部)
高さ(mm)
75(ミラー部)
種類
クローム鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)
247×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ミラーが割れるおそれがあるので、取付時や取付後にミラー面を強く押さないこと
※エアバック装着車に取付けの際は、車の取扱説明書をご覧ください
※本製品は緩曲面鏡のため、純正ミラーとは視界の距離感が異なります。