カーメイト
カーメイトの カーアクセサリー
カーメイトの ミラー/車内照明機器
カーメイトの ルームミラー
3000Rミラーカーボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ブルー鏡
注文コード
17035016
品番
DZ261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるカーボン調シートを使用
自然な視界を確保する曲率半径(3000R)を採用
自然な距離感とワイドな視界
ミラー形状
曲面鏡
用途
ルームミラー
性能
紫外線をカットするブルー鏡
幅(mm)
235(ミラー部)
高さ(mm)
75(ミラー部)
種類
ブルー鏡
寸法(幅W×高さH)(mm)
247×85
注意
※ミラーが割れるおそれがあるので、取付時や取付後にミラー面を強く押さないこと
※エアバック装着車に取付けの際は、車の取扱説明書をご覧ください
※本製品は緩曲面鏡のため、純正ミラーとは視界の距離感が異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17035016
DZ261
46745223
DZ444
リヤビューミラーエッジ
カーメイト
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です