リアワイパーボルトキャップ

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17035463 品番LS396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップ
カーボンルック+メッキがラグジュアリースポーツを演出
シャフトをかくすスリーブデザイン採用。※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります。

用途リアワイパーボルトキャップ カーボン調 質量(g)11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×25×25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はリアワイパーボルト専用です。用途以外には使用しないこと
※500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
※子供の手の届く所に置かないこと。飲込むと危険です
※高圧スプレー洗浄機等で強く噴流水を当てないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17035463
2019-04-01
用途:
車アクセサリー
株式会社松運輸 様

取り付けが簡単で手でつけられるので良いです。
見た目も良いです。

対象商品:
17035463
2017-07-11
用途:
ドレスアップ用
電気・ガス・熱供給・水道業

リアワイパーが不要だったため取り外して、この商品を取り付けました。簡単に取り付けることができ、スタイリッシュで見た目もいいので購入して良かったです。

対象商品:
17035463
2016-06-15
用途:
作業車のドレスアップに使用

特に問題なく付きました。
洗車機に入れる時にリアワイパー装着車ボタンを押さずに洗車できるようになりました。

対象商品:
17035463
2017-10-16
用途:
ドレスアップ
製造業

リヤワイパーが破損してネジがむき出しになっていたので、ドレスアップもかねて商品を購入しました。リヤワイパーは使わないのでボルトキャップの方がオシャレですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする