メタルポリッシュ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 注文コード17036066 品番BP03511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。

危険物の類別非危険物
注意
※ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。
※使用前に、目立たない場所等で効果を試してください。
※マフラー等熱のある部分に使用する場合は、完全に冷えてからご使用ください。
※使用後は十分に水洗いをしてください。
※飲用できません。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。
※皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。
※他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。
※保管は40℃以上になる高温や直射日光の当たる場所、多湿になる場所には置かないでください。
※破棄の際は、中身を使い切ってから処理してください。
※チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17036066 BP03511 14473360 BP03511 メタルポリッシュ BP03511 フリッツ(FLITZ) メタルポリッシュ BP03511 フリッツ(FLITZ) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17036066
2022-11-22
用途:
革砥にて刃物の目立て

水道管系の職種ですが、PPカッターなどの刃物のキレが悪くなったときにこれを少量塗布し革砥で研いでいます。食品を扱う刃物にも良いらしく包丁なんかも研いでいます。とにかくめっちゃ切れるようになるのでお試しあれ。

対象商品:
17036066
2019-11-06
用途:
趣味に使用
サービス業

粒子が少し荒く乾きやすい為、強く磨き過ぎるとうっすら傷が残ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

液状金属みがき剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/494/
2023-03-02

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする