SS01306 ステンレス&クロームポリッシュ フリッツ(FLITZ) 17036127

ステンレス&クロームポリッシュ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード17036127 品番SS01306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

ステンレス、クロームの艶出しに絶大な効果のある水性ポリッシュ。もちろん汚れにも強く、オイルフリーでベタ付きなし、ほこりや指紋が付きにくく、塗りムラや染みも残りません。ステンレス&クロームクリーナーと合わせて使用するとさらに効果的!また、金属だけでなく様々なものの艶出しが可能です。

危険物の類別非危険物
注意
※目にかゆみがでることがあります。目には絶対入れないでください。
※万が一目に入ってしまった場合は、水で15分間洗い流してください。
※違和感がある場合は、直ぐに医師に相談をしてください。
※皮膚や衣服にもつけないように注意してください。
※使用後は、石鹸と水でしっかりと洗ってください。
※食品から離れた場所に保管してください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※保管は40℃以上になる高温や直射日光の当たる場所、多湿になる場所には置かないでください。
※破棄の際は、中身を使い切ってから処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17036127
2017-12-02
用途:
車、バイクのメッキに

ブルーマジックで下地を作り、このスプレーをシュッと一吹き。塗りも磨きも超簡単で保護もできる優れもんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする