※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-069-050-1 テラクッション極厚 テラモト 17036312 MR-069-050-1 テラクッション極厚 テラモト 17036312 MR-069-050-1 テラクッション極厚 テラモト 17036312

テラクッション極厚

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17036312 品番 MR-069-050-1
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マットです。

材質PVC発泡シート 厚さ(mm)約15 質量(kg)1m2に付約4.5 グリーン 幅×長さ(mm)1200×5000 用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに トラスコ品番752-0859 タイプロール、長尺 アズワン品番65-0331-55
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

テラクッション極厚
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17036294
2023-05-22
用途:
立ってのミシン縫製時
有限会社合田庄 様 (製造業)

長時間の作業には必要です。
これからの作業がちょっと楽になります。

対象商品:
17036294
2022-02-18
用途:
操作指示者用マット

リピート買いになります。工場の機械操作をする者の足を守るために使用しています。
適度な反発で足が疲れず良いです。

対象商品:
17036294
2020-08-20
用途:
工程事務所立ち机

立ち事務所の為、長時間のPC作業時に、足が痛くなる。
負担軽減の為、必要人員数購入計画中。
劣化も少なく、評判は上々です。

対象商品:
70489938
2019-12-09
用途:
梱包作業
運輸・通信業

倉庫の中で女性が作業をしていました。少しでも環境を良くするために購入しました。大変好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする