胴ベルト(スチールバックル)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 青緑 注文コード17036367 品番TUBL90NBGLLBP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。

用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください トラスコ品番629-7710 材質ナイロン、バックル:スチール 長さ(mm)1600 幅(mm)50 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1600 青緑 適合ベルト幅(mm)50
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする