ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト(スチールバックル)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
青緑
注文コード
17036376
品番
TUBL90NBGSBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
トラスコ品番
629-7874
材質
ナイロン、バックル:スチール
長さ(mm)
1100
幅(mm)
50
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)50×1100
色
青緑
適合ベルト幅(mm)
50
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。