アームパーツ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプダブルソケット 360度スイベル&前後180度ターンアーム 注文コード17037055 品番RAP-B-200-2U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。

備考上下のアームが360度回転するスイベル機構と、中央で前後に180度の角度調節機能が可能です。アーム部単品です。(マウント部、ベース部、菱形ジョイントを別途ご用意ください。) タイプダブルソケット 360度スイベル&前後180度ターンアーム 部品名称アーム ボール径(inch)1インチ(アーム全長:約158mm)
注意
※走行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。
※ナビ等マウント対象物の脱落時防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と車輌本体をつないでください。
※装着時または装着後、振動・脱落により、マウント対象物、ラムマウント製品、車輌本体が破損した場合は一切補償できません。
※生産ロットによって各部の色が画像と異なる場合がありますが、色の選択できませんので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17037028
2024-01-21
用途:
バイクへの携帯・カメラを取り付け
FS・しまい 様

今まで長めのものだけで使用してましたが好みの取付角度に変えるのが少々無理がありました。
このショートタイプを追加することで角度の自由度が十分となり便利になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
17037064
2022-01-24
用途:
バイクへのスマホ固定用
不動産業

2台目のバイクを買ったため、スマホ固定用に使用。これは必須アイテムです。耐久性十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
17037037
2022-02-23
用途:
いろいろなデバイスの固定
農・林・水産業

いつも使います。安定感、安心感あります。
これ以上ないです。

対象商品:
17037037
2021-02-18
用途:
機械へのバックモニターの取付
卸売・小売業

接続部がボールの為、縦方向、横方向への向きが自在にセットでき、とても便利です。
中間の固定パーツも長さがいろいろ設定されています。
固定もしっかりできて、振動にも強いので、機械のバックモニターの取付に使用しています。

対象商品:
17037055
2021-02-08
用途:
自転車、バイク、車椅子等への取り付け(自由自在)
医療・福祉・介護関連業

このタイプは使用するアイテムを選ばす使用可能です。

対象商品:
17037055
2020-07-15
用途:
ツーリングの時
自動車・二輪車・自転車関連業

うまく適合するステーが無く困っていたところ、組み合わせで幾通りにも調整できるものが見つかり、助かりました

対象商品:
17037037
2020-04-20
用途:
バイクへナビマウントを取り付けるために

R元年式 ホンダ cbr250に使用しました。

ハンドルへナビマウントを固定するために購入しましたが、ちょうど良く固定してくれるので便利です。どれくらい耐久性があるのか不明です。

対象商品:
17037028
2020-01-21
用途:
折り畳みミラー

折り畳みミラーの製作に使いました。キッチリ固定でき満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする