※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL5DAL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 17037597 BL5DAL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 17037597 BL5DAL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 17037597

リンクボール BL-A型(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17037597 品番 BL5DAL
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。

材質
ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)
ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20〜28、クロメート処理)
ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
寸法B(mm)8 径D(Φmm)15 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(mm)12 寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)4 寸法M1(mm)21 寸法M2(mm)10 寸法S1(mm)M5×0.8 寸法W(mm)10 寸法d2(Φmm)5 寸法d4(mm)9.2 寸法l(mm)15 寸法l1(mm)8 長さL(mm)34.5 高さH(mm)26.7 質量(g)12 タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 ボール径(Φmm)9.525 静負荷容量(N)6470 許容傾斜角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 降状点強度(N)2250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする