ポータブルクリーンブース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17039365 品番PC-100SAD
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,390
販売価格(税別)
94,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。

材質クリーンエアユニット部:スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル) 電源AC100V 50/60Hz 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上 アズワン品番3-4050-11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時) 寸法(mm)350×436×350(フード展開時) 質量(kg)6.8 コード長さ(m)1.8(2P) 風量(m3/min)約1以上 フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5以上

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする