※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの エンドミル
ワルターの その他エンドミル
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17039386
品番
AH8E11118-E12-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9828
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
28.2956
刃長(mm)
7.0104
ボール半径(mm)
6.35
シャンク径(mm)
E12
RoHS指令(10物質対応)
対応