FRC-17 ラックコンテナ 収納ボックス アイリスオーヤマ 17039532 FRC-17 ラックコンテナ 収納ボックス アイリスオーヤマ 17039532 FRC-17 ラックコンテナ 収納ボックス アイリスオーヤマ 17039532 FRC-17 ラックコンテナ 収納ボックス アイリスオーヤマ 17039532

ラックコンテナ 収納ボックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17039532 品番 FRC-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【スタッキングで棚にも!】
縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。
縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。
A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。
コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。

クリア 質量(g)約930 収納サイズA4 トラスコ品番392-8951 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)20 内寸奥行(mm)208 内寸幅(mm)314 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)278 内寸高さ(mm)270
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17039532
2021-09-13
用途:
A4書類の格納
製造業

フタが別売りなことをもう少し強調して欲しかったです。
良く見れば察することはできるが、気づかなかった。

機能的には概ね満足。少し寸法がタイトなので、
A4紙ではなくクリアファイルなどを入れようとすると向きによっては入りません。
A4書類が格納されたファイルごと入れようと思っている方は注意です。

2人が参考にしています
対象商品:
17039557
2019-04-07
用途:
チューブファイル(ドッチファイルorキングファイル)の収納

寸法が丁度良く蓋も内蓋なのですっきりします。
ファイルの冊数に応じてサイズも選べるので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17039532
2016-08-09
用途:
文書ファイルの整理保存

A4サイズがちょうど入る大きさで、バラバラになってしまう取説等の整理に使用しています。ありそうでなかった大きさのコンテナです。

1人が参考にしています
対象商品:
17039548
2016-06-10
用途:
書類の管理
建設業・工事業

他社のほうが安いのが気になります

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする