FRC-40 ラックコンテナ 収納ボックス アイリスオーヤマ 17039566

ラックコンテナ 収納ボックス

(4件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17039566 品番FRC-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

【スタッキングで棚にも!】
縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。
縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。
A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。
コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。

ダークグリーン 質量(g)約1500 収納サイズA4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約478×314×270 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×378×278 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)20
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17039532
2021-09-13
用途:
A4書類の格納
製造業

フタが別売りなことをもう少し強調して欲しかったです。
良く見れば察することはできるが、気づかなかった。

機能的には概ね満足。少し寸法がタイトなので、
A4紙ではなくクリアファイルなどを入れようとすると向きによっては入りません。
A4書類が格納されたファイルごと入れようと思っている方は注意です。

2人が参考にしています
対象商品:
17039557
2019-04-07
用途:
チューブファイル(ドッチファイルorキングファイル)の収納

寸法が丁度良く蓋も内蓋なのですっきりします。
ファイルの冊数に応じてサイズも選べるので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17039532
2016-08-09
用途:
文書ファイルの整理保存

A4サイズがちょうど入る大きさで、バラバラになってしまう取説等の整理に使用しています。ありそうでなかった大きさのコンテナです。

1人が参考にしています
対象商品:
17039548
2016-06-10
用途:
書類の管理
建設業・工事業

他社のほうが安いのが気になります

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする