曜日別特売
CXH-27P CBボックス用プラスチック引出し 横置き用 アイリスオーヤマ 17040266

CXH-27P CBボックス用プラスチック引出し 横置き用 アイリスオーヤマ 17040266
CXH-27P CBボックス用プラスチック引出し 横置き用 アイリスオーヤマ 17040266

CBボックス用プラスチック引出し 横置き用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17040266品番CXH-27P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

小物の整理に便利な、CBボックス用のプラスチック製引出しです。MDが収納できる深さになっています。
CBボックスを縦置きで使用する場合にはCXH-38Pを、横置きで使用する場合にはCXH-27Pをご利用ください。CBボックス1段につき、縦置きならCXH-38Pが最大4個、横置きならCXH-27Pが最大4個入ります。

材質ポリプロピレンホワイト耐荷重(kg)約1.5(全体)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×220×85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×270×90対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
注意
※取り付けには別売のCBボックス用レールボード(横置き用)・CXR-27が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする