※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C340ER11コレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番803-2824 注文コード17041861 品番C340.11.028
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

DIN6499準拠 ERタップコレットです。

用途
各種切削加工。
切削加工のアクセサリー部品。
トラスコ品番803-2824 材質スチール コレットタイプER-GB 穴径(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする