第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の ルーフドレイン
ステンレス製オーバーフロー管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17042908
品番
SOF-1
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法L1(mm)
230
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
170
寸法
外径Φ60.5
材質
(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
質量(kg)
0.51