第一機材
第一機材の グレーチング・排水設備商品
第一機材の グレーチング用部品
DG・DG-D用クサリ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17043888
品番
C6IA-50
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
(1)クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき、(2)アンカー:SWRM/溶融亜鉛めっき、(3)アイボルト:SWRM/溶融亜鉛めっき、(4)シャックル:SS400/溶融亜鉛めっき
長さ(mm)
L=500