LSC 550 リーブスクリーン 第一機材 17044448

LSC 550 リーブスクリーン 第一機材 17044448 LSC 550 リーブスクリーン 第一機材 17044448

リーブスクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17044448 品番LSC 550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも2.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。

適合機種DG,DG-D,FBM,FGM,FRM,GM,GMN,GMS,GMSN(※DGS,DGT.DGTMの蓋裏にリブのあるものは当該製品では使用できません。) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.1 寸法A(mm)596 寸法F(mm)300 寸法D(mm)526 寸法E(mm)39 寸法B(mm)518 寸法C(mm)476 開口寸法(mm)550

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17044448 LSC 550 40553608 LSC 550 リーブスクリーン 第一機材 リーブスクリーン 第一機材 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする