大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17044992 品番 BH-8S
参考基準価格(税別)¥150,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。

寸法L1(mm)1200 寸法L2(mm)1150 寸法L3(mm)591 寸法L4(mm)1234 寸法S1(mm)600 寸法S2(mm)550 寸法S3(mm)592 寸法S4(mm)634 材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン 質量(kg)11(蓋kg/枚)、46(充填蓋kg/枚)、16(枠kg) 寸法600×1200 枚数2(蓋) 取手4個
注意
※ねじ取手型・施錠型は必ず専用ハンドルMF-44をご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする