寸法H(mm)150寸法L1(mm)1400寸法L2(mm)1200寸法L3(mm)436寸法L4(mm)1436寸法S1(mm)800寸法S2(mm)600寸法S3(mm)770寸法S4(mm)836材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗質量(kg)31(上蓋kg/枚)、65(充填蓋kg/枚)、27(下蓋kg/枚)、56(受枠kg)、-(中受材kg)寸法800×1400枚数3(蓋)取手6個