呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
寸法L(mm)50.0
寸法H(mm)37.0
寸法D(mm)85
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
バルブ種類ボールバルブ