※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17047926 品番 30063-M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハンドタップセットです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様vap トラスコ品番825-9545 材質HSS-E ピッチ(mm)2 呼び寸法M16 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする