※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17047935
品番
30063-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハンドタップセットです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
825-9546
材質
HSS-E
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応