スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17048334 品番 SBTK4-75-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法A(mm)75 寸法B(mm)65 寸法L(mm)A-(2×X) 寸法M(mm)4 寸法N(mm)4.5 寸法T(mm)9 材質SS400 タイプタップ 表面処理四三酸化鉄被膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする