ノーブランド
ノーブランドの パイプフレーム
ノーブランドの クランプ
ノーブランドの クロスクランパ
スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全336種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17050364
品番
SBTK8-32-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
30
寸法L(mm)
A-(2×X)
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
9
寸法T(mm)
22
材質
SS400
タイプ
タップ
表面処理
四三酸化鉄被膜