画像準備中

DN亜鉛マカビタミンB1ビタミンB6 60錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60錠) 注文コード17055425 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
549

【1日2粒目安】
1.亜鉛14mg配合
2.1日分のビタミンB1、ビタミンB6も一緒に摂れる。栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合
3.毎日続けやすい、飲みやすい錠剤
4.着色料無添加
5.国内自社工場の一貫管理体制
6.1日2粒で手軽に摂取 7.1日18円と続けやすい価格
【包装形態】
保管しやすいボトルタイプ

主成分亜鉛:14mg、マカエキス末:10mg、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB6:1.3mg、アルギニン:10mg、オルニチン:10mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする