江崎グリコ
江崎グリコの 専門診療・科目別
江崎グリコの 産婦人科用品
江崎グリコの ベビーケア用品
幼児食野菜カレー 85GX2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(85g×2個)
注文コード
17055931
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥355
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
辛味成分を使わず、野菜と乳製品でやさしい味に仕上げています。はじめてのカレーにぴったりです。 2食入
栄養成分
エネルギー 48kcal/たんぱく質 0.9g/脂質 1.4g/炭水化物 7.9g/食塩相当量 0.6g/カルシウム 30mg/鉄 1.0mg
保存方法
直射日光をさけ、常温で保存してください。
賞味期限
(メーカーの製造日より)18ヶ月
原材料
野菜(にんじん(国産)、じゃがいも、たまねぎ、赤ピーマン)、砂糖、牛肉、バター、かぼちゃペースト、たまねぎエキス、りんごペースト、トマトペースト、カレー粉、食塩、かつおエキス、チキンブイヨンパウダー、ウスターソース、ほうれん草ペースト、ブロッコリーペースト、とうもろこしペースト、そらまめペースト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工デンプン)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・小麦・牛肉・鶏肉・りんごを含む)
アレルギー
乳成分・小麦・牛肉・鶏肉・りんご