画像準備中

幼児食すき焼き丼 85GX2

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個(85g×2袋) 注文コード17055940 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥355
販売価格(税別)
329

野菜と牛肉・豆腐を一緒にじっくり煮込み、卵を加えてまろやかに仕上げています。 2食入 170g(85g×2袋)

栄養成分
エネルギー 42kcal/たんぱく質 1.6g/脂質 1.3g/炭水化物 5.9g/食塩相当量 0.5g/カルシウム 30mg/鉄 1.0mg
保存方法直射日光をさけ、常温で保存してください。 賞味期限(メーカーの製造日より)18ヶ月 原材料野菜(たまねぎ、にんじん、ごぼう、しいたけ)、豆腐(国内製造)、鶏卵、しょうゆ、牛肉、砂糖、かつおエキス、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、ブロッコリーペースト、トマトペースト、とうもろこしペースト、乾燥マッシュポテト、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、グルコン酸Ca、豆腐用凝固剤、ピロリン酸鉄、(一部に卵・小麦・牛肉・大豆を含む) アレルギー卵・小麦・牛肉・大豆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする