※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17056247 品番 20160-M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ショートマシンタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番825-9466 材質HSS-E 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)10.25 ねじ長さ(mm)25 精度ISO2/6H シャンク径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする