※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17056360
品番
20211-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6501
材質
HSS-E
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
20
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8