※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17056387
品番
20211-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6505
材質
HSS-E
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
9
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.7