※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17056448
品番
203115-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-6534
材質
HSS-E
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
9
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.7