※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17056457 品番 203115-M3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TIN トラスコ品番802-6535 材質HSS-E 全長(mm)56 ピッチ(mm)0.6 呼び寸法M3.5 下穴径(Φmm)2.9 ねじ長さ(mm)11 精度ISO2/6H シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする