※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17056500
品番
203115-M7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-6539
材質
HSS-E
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M7
下穴径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
15
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5