※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルトねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17056536 品番 2041006-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TICN トラスコ品番802-6610 材質HSS-E 全長(mm)70 ピッチ(mm)0.8 呼び寸法M5 下穴径(Φmm)4.2 ねじ長さ(mm)8 精度ISO2/6H シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする