※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17056816
品番
20430-M2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6724
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
50
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M2.5
下穴径(Φmm)
2.05
ねじ長さ(mm)
9
精度
6HX
シャンク径(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.1