※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M8 注文コード17056920 品番2051062-M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THL トラスコ品番802-6734 材質HSS-E 全長(mm)90 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 下穴径(Φmm)6.8 ねじ長さ(mm)12 精度6HX シャンク径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする