※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ナットタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17056999
品番
2084805-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ナットタップです。
用途
被削材:鋼。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
825-9499
材質
HSS-E
全長(mm)
271
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
24
精度
7G
シャンク径(mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応