※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M12 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.75 注文コード17057191 品番21361-M12X0.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は呼び寸法・全長・ピッチなど105種類から選べます 他の種類を見る

貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-6807 材質HSS-E 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)11.25 ねじ長さ(mm)21 精度ISO2/6H シャンク径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする