※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17058155 品番 2156062-M16X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THL トラスコ品番802-6938 材質HSS-E 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)15 精度6HX シャンク径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする