※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058198
品番
22400-UNC3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6995
材質
HSS-E
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5875
呼び寸法
UNC3/8
下穴径(Φmm)
8
山数
16
ねじ長さ(mm)
15
精度
3B
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8