※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17058347 品番 23400-UNF0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-7043 材質HSS-E 全長(mm)40 ピッチ(mm)0.3175 呼び寸法UNFNo.0 下穴径(Φmm)1.25 山数80 ねじ長さ(mm)6 精度3B シャンク径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする