※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの 管用タップ
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17058521
品番
24165-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ショートマシンタップです。
用途
被削材:非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9378
材質
HSS-E
全長(mm)
100
呼び寸法
G1
下穴径(Φmm)
30.75
山数
11
ねじ長さ(mm)
25
シャンク径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
20