※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの 管用タップ
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ショートマシンタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(mm)
11
注文コード
17058539
品番
24165-G1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ショートマシンタップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9381
全長(mm)
70
呼び寸法
G1/4
下穴径(Φmm)
11.8
山数
19
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9